text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D4xH8mm 3 mm edelkorund AR 60 ZY PFERD


Artikelnummer 8F684569
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 175100
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 175100
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 60
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8F684569
EAN 4007220094693
UBB 500583436612
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31105276
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.