text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D40xH40mm 6 mm edelkorund AR 24 ZY PFERD


Geschikt voor gebruik op randen en voor afbraamwerkzaamheden op staal- en gietstaalonderdelen, alsmede het slijpen van afschuiningen en het slijpen van contouren

Artikelnummer 8A197212
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 16200
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 16200
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 24
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8A197212
EAN 4007220097816
UBB 500583386460
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31138272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.