Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
0F375224
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
Slijpstift STEEL EDGE D40xH20mm 6 mm edelkorund AR 24 ZY PFERD
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
0F375224
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
23800
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
23800
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
24
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
HS- en goederencode
68042230
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0F375224
EAN
4007220100042
UBB
500573690483
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31330272