text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D3xH6mm 3 mm edelkorund AR 100 SP PFERD


Artikelnummer 4P988400
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Max. toerental (1/min) 252000
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 100
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Max. toerental (1/min) 252000
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 100
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 100
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 4P988400
EAN 4007220101810
UBB 500582185095
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 32102270
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.