text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D32xH32mm 6 mm edelkorund AR 24 ZY PFERD


Artikelnummer 2U217212
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 25700
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 25700
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 24
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 24
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 2U217212
EAN 4007220097618
UBB 500581554127
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31136272
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.