Gecoate producten
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
Gecoate producten
4L454137
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
Slijpstift STEEL EDGE D32xH32mm 6 mm edelkorund AR 24 KE PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4L454137
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min)
29800
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Conisch met ronde punt
Max. toerental (1/min)
29800
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
24
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4L454137
EAN
4007220102602
UBB
500582140785
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
32207272