text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D16xH20mm 6 mm edelkorund AR 30 ZY PFERD


Artikelnummer 7V285252
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 59600
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 59600
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 30
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 7V285252
EAN 4007220096475
UBB 500583308092
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31126273
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.