text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D16xH16mm 56 mm 6 mm edelkorund AR 30 KU PFERD


Artikelnummer 3D590476
Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 59600
Totale lengte (mm) 56
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 59600
Totale lengte (mm) 56
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 30
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3D590476
EAN 4007220101278
UBB 500581696118
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31707273
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.