text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D13xH25mm 6 mm edelkorund AR 80 ZY PFERD


Artikelnummer 1V434698
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 66000
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 66000
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 80
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 1V434698
EAN 4007220096376
UBB 500581258372
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31125278
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.