Gecoate producten
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
Gecoate producten
4M604481
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
Slijpstift STEEL EDGE D13xH25mm 6 mm edelkorund AR 46 ZY PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4M604481
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
66000
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
46
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
66000
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
46
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
46
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4M604481
EAN
4007220096369
UBB
500582124946
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31125274