text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D13xH20mm 6 mm edelkorund AR 46 SP PFERD


Artikelnummer 7H469817
Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Max. toerental (1/min) 73400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Boomvorm met ronde punt
Max. toerental (1/min) 73400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 46
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd
HS- en goederencode 68042230

Artikelnummers

Artikelnummer 7H469817
EAN 4007220102152
UBB 500583106298
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 32107274
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.