text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift STEEL EDGE D13xH13mm 3 mm edelkorund AR 80 KU PFERD


Artikelnummer 9U549257
Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 54000
Totale lengte (mm) 45
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 80
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 54000
Totale lengte (mm) 45
Diameter 3
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 3
Korrel 80
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 80
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 9U549257
EAN 4007220101612
UBB 500583957294
UNSPSC 49211805
Fabrikant artikelnummer 31717278
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.