Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
2S315386
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
Slijpstift steel D5xH10mm 3 mm edelkorund ADW 100 ZY PFERD
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
2S315386
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
130700
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
100
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
130700
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
100
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
100
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
HS- en goederencode
68042230
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2S315386
EAN
4007220094860
UBB
500581542411
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31107250