Gecoate producten
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
Gecoate producten
2Z611362
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
Slijpstift steel D4xH8mm 3 mm edelkorund ADW 100 ZY PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Z611362
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
175100
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
100
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
175100
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
100
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
100
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z611362
EAN
4007220094662
UBB
500581646469
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31105250