Gecoate producten
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
Gecoate producten
2Q580314
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
Slijpstift steel D20xH32mm 6 mm edelkorund ADW 30 SP PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Q580314
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
30
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Boomvorm met ronde punt
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
30
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
30
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q580314
EAN
4007220102237
UBB
500581527651
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
32109253