Gecoate producten
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
Gecoate producten
8K382561
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
Slijpstift RVS EDGE D40xH20mm 6 mm normale korund AAN 24 ZY PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8K382561
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
23800
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
23800
Diameter
6
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
6
Korrel
24
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Nee
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
24
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8K382561
EAN
4007220100110
UBB
500583507164
UNSPSC
31191506
Fabrikant artikelnummer
31330612