text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift RVS EDGE D32xH32mm 6 mm normale korund AAN 30 ZY PFERD


Speciaal voor gebruik op randen op RVS. Geschikt voor het slijpen van hoeklassen, verwijderen van bramen alsmede het slijpen van afschuiningen

Artikelnummer 9G830334
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 25700
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 25700
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 30
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 30
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 9G830334
EAN 4007220097670
UBB 500583804652
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 31136612
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.