text.skipToContent text.skipToNavigation

Mounted point INOX EDGE dm10xH20mm 60 mm 6 mm normal corundum AN 46 ZY PFERD


Artículo No. 3Z038567
Forma de la cabeza Cilindro
Número máximo de revoluciones (1/min) 95400
Longitud total (mm) 60
Diámetro 6
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Cilindro
Número máximo de revoluciones (1/min) 95400
Longitud total (mm) 60
Diámetro 6
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 6
Granulación 46
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos No
Apto para vidrio No
Tipo de partículas Corundum
Fresa No
Granulación según CAMI 46
Apto para porcelana No
Marca Pferd
Codigo SA 68042230

Números de artículo

Artículo No. 3Z038567
EAN 4007220346884
UBB 500581963336
UNSPSC 49211805
Artículo del fabricante nr 31118614
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.