text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift RVS D10xH20mm 6 mm edelkorund ADW 46 ZY PFERD


Speciaal voor oppervlakgebruik op RVS en voor universeel gebruik op non-ferrometalen en brons. Geschikt voor het grof slijpen van gietstukken van RVS en slijpen van vormdelen van zeer temperatuurbestendige legeringen

Artikelnummer 4Y076409
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 95400
Diameter 6
Materiaal Aluminium oxide
Opnameschacht (mm) 6
Korrel 46
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Nee
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Ja
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 46
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 4Y076409
EAN 4007220346891
UBB 500582310073
UNSPSC 49211805
Fabrikant artikelnummer 31118744
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.