Gecoate producten
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
Gecoate producten
4B582787
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
Slijpstift Poliflex D6xH10 mm 3 mm edelkorund AR/GR 120 ZY PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4B582787
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
120
Geschikt voor RVS
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
47700
Diameter
3
Materiaal
Aluminium oxide
Opnameschacht (mm)
3
Korrel
120
Geschikt voor RVS
Ja
Geschikt voor aluminium
Ja
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Ja
Geschikt voor keramiek
Nee
Geschikt voor non-ferrometaal
Ja
Geschikt voor glas
Nee
Korrel type
Corundum
Slijpkop
Nee
Korreling volgens CAMI
120
Geschikt voor porselein
Nee
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4B582787
EAN
4007220144824
UBB
500581972733
UNSPSC
31191509
Fabrikant artikelnummer
41200512