text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, 2 maja 2025 r. firma Fabory będzie nieczynna. Zamówienia zrealizujemy w kolejnym dniu roboczym – 5 maja (poniedziałek) 

Precision mounted point Poliflex dm10xH25 mm 6 mm high-grade corundum AW/LR 220 PFERD


Numer artykułu 7A770236
Forma de la cabeza Cilindro
Maks. liczba obrotów (1/min) 57200
Średnica 6
Material Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 220
Adecuado para acero inoxidable
Pakowane po 1

Specyfikacje

Forma de la cabeza Cilindro
Maks. liczba obrotów (1/min) 57200
Średnica 6
Material Aluminium oxide
Wałek mocujący (mm) 6
Granulacja 220
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio
Suitable for plastic Yes
Suitable for steel Yes
Suitable for ceramics No
Odpowiednie do metali nieżelaznych Tak
Nadaje się do szkła Nie
Rodzaj cząstek Corundum
Zadzior Nie
Granulacja zgodna z CAMI 220
Odpowiedni do porcelany Nie
Marka Pferd

Numery artykułów

Numer artykułu 7A770236
EAN 4007220145159
UBB 500583023949
UNSPSC 31191509
Artykuł producenta nr 41219220
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.