text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift D6xH6 mm 6 mm diamant D 126 D 126 PFERD


Artikelnummer 6F719870
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 1500
Diameter 6
Materiaal Diamant
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 1500
Diameter 6
Materiaal Diamant
Opnameschacht (mm) 6
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Ja
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 6F719870
EAN 4007220119259
UBB 500582737770
UNSPSC 31191510
Fabrikant artikelnummer 36006010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.