Gecoate producten
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
Gecoate producten
5E832630
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
Slijpstift D5,5xH6 mm 3 mm diamant D 126 D 126 PFERD
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5E832630
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
1500
Diameter
3
Materiaal
Diamant
Opnameschacht (mm)
3
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Cylinder
Max. toerental (1/min)
1500
Diameter
3
Materiaal
Diamant
Opnameschacht (mm)
3
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor keramiek
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Ja
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Ja
Merk
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5E832630
EAN
4007220257951
UBB
500582391586
UNSPSC
31191510
Fabrikant artikelnummer
36005510