Gecoate producten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Gecoate producten
9R774498
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
Slijpstift D4xH mm 3 mm diamant D 126 D 126 PFERD
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
9R774498
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
1500
Diameter
3
Materiaal
Diamant
Opnameschacht (mm)
3
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kopvorm
Bol
Max. toerental (1/min)
1500
Diameter
3
Materiaal
Diamant
Opnameschacht (mm)
3
Geschikt voor RVS
Nee
Geschikt voor aluminium
Nee
Geschikt voor kunststof
Ja
Geschikt voor staal
Nee
Geschikt voor keramiek
Ja
Geschikt voor non-ferrometaal
Nee
Geschikt voor glas
Ja
Korrel type
Overig
Slijpkop
Nee
Geschikt voor porselein
Ja
Merk
Pferd
HS- en goederencode
68042100
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9R774498
EAN
4007220258729
UBB
500583949614
UNSPSC
31191510
Fabrikant artikelnummer
36204010