text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift D2xH4 mm 3 mm diamant D 126 D 126 PFERD


Cilindervorm. Galvanisch gebonden diamantgereedschap voor het slijpen van gaten, radiussen en contouren bij het stationaire en handmatige gebruik. Voor de bewerking van hardmetaal, glas, keramiek, porselein, vuurvaste materialen, ferriet, silicium, grafiet, rubber, enz.. Slijpstiften vanaf een diameter van 8 mm hebben een uitsparing aan het kopse vlak

Artikelnummer 2H150062
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 1500
Diameter 3
Materiaal Diamant
Opnameschacht (mm) 3
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 1500
Diameter 3
Materiaal Diamant
Opnameschacht (mm) 3
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Ja
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 2H150062
EAN 4007220119181
UBB 500581387569
UNSPSC 31191510
Fabrikant artikelnummer 36002010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.