text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpstift D1xH mm 3 mm diamant D 126 D 126 PFERD


Artikelnummer 3X444292
Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 1500
Diameter 3
Materiaal Diamant
Opnameschacht (mm) 3
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kopvorm Bol
Max. toerental (1/min) 1500
Diameter 3
Materiaal Diamant
Opnameschacht (mm) 3
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Nee
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Nee
Geschikt voor keramiek Ja
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Ja
Korrel type Overig
Slijpkop Nee
Geschikt voor porselein Ja
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 3X444292
EAN 4007220258637
UBB 500581941977
UNSPSC 31191510
Fabrikant artikelnummer 36201010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.