Slijpschijven en toebehoren
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
Slijpschijven
1K310432
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
Slijpkom C16N 110/100 mm natuur- en kunststeen, gietstaal 16 gat 22,23 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Snel slijpend met goede standtijd. Maten 110/100 x 55. Gat Ø 22,23 mm
Volledige omschrijving
Artikelnummer
1K310432
Toepassing
Slijpen
Max. toerental (1/min)
8700
Schijfdiameter (mm)
110
Korrel
16
Geschikt voor natuursteen
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Toepassing
Slijpen
Max. toerental (1/min)
8700
Schijfdiameter (mm)
110
Korrel
16
Geschikt voor natuursteen
Ja
Boringsdiameter
22.23
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1K310432
EAN
4015448682691
UBB
500581059952
UNSPSC
27112708
Fabrikant artikelnummer
4000841498