text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpkap POLICAP D7xH13 mm korreling 60 WRC-walsrond bruin PFERD


Korund A. Slijpweefsel korundbestrooid. Voor toepassingen in de gereedschap- en matrijzenbouw. Voor finishing op moeilijk toegankelijke plekken. Voor universeel gebruik op staalmaterialen (gehard, getemperd, ongehard). Speciaal ontwikkeld voor bijzondere uitdagingen evenals dienovereenkomstige reparatiewerkzaamheden. Ook geschikt voor de bewerking van kunststoffen, hout en plamuur in de modelbouw. Levering zonder rubberhouder

Artikelnummer 7F079574
Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 65000
Totale lengte (mm) 13
Diameter 7
Materiaal Aluminium oxide
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cylinder
Max. toerental (1/min) 65000
Totale lengte (mm) 13
Diameter 7
Materiaal Aluminium oxide
Korrel 60
Geschikt voor RVS Nee
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Overig
Freesboor Nee
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 60
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 7F079574
EAN 4007220150962
UBB 500583084586
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 42302071
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.