text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijpkap POLICAP D16xH26 mm korreling 60 WRC-walsrond bruin PFERD


Korund A. Slijpweefsel korundbestrooid. Voor toepassingen in de gereedschap- en matrijzenbouw. Voor finishing op moeilijk toegankelijke plekken. Voor universeel gebruik op staalmaterialen (gehard, getemperd, ongehard). Speciaal ontwikkeld voor bijzondere uitdagingen evenals dienovereenkomstige reparatiewerkzaamheden. Ook geschikt voor de bewerking van kunststoffen, hout en plamuur in de modelbouw. Levering zonder rubberhouder

Artikelnummer 2X866493
Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 16
Materiaal Aluminium oxide
Materiaal drager Overig
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Kopvorm Cilindervorm met ronde kop
Max. toerental (1/min) 12000
Diameter 16
Materiaal Aluminium oxide
Materiaal drager Overig
Korrel 60
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor aluminium Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor keramiek Nee
Geschikt voor non-ferrometaal Nee
Geschikt voor glas Nee
Korrel type Corundum
Freesboor Nee
Slijpkop Nee
Korreling volgens CAMI 60
Geschikt voor porselein Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 2X866493
EAN 4007220151051
UBB 500581609095
UNSPSC 31191501
Fabrikant artikelnummer 42302161
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.