text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphulshouder D30xH30mm cilinder schacht-d. 6 mm PROMAT


Van rubber. Cilindrische vorm. Gegleufd. Door de gleuven wordt het uitzetten van het slijplichaam tijdens het slijpen vereenvoudigd, daardoor wordt de slijphuls gespannen en de elasticiteit verhoogd. Slipvaste pasvorm van de slijphuls. De slijphulzen worden door een lichte draaiing naar rechts op- en afgetrokken

Artikelnummer 1V280331
Hoogte 30
Vorm Cilindrisch
Kopdiameter (mm) 30
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 30
Vorm Cilindrisch
Kopdiameter (mm) 30
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 1V280331
EAN 4015448532392
UBB 500581233110
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842408
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.