text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphulshouder D25xH25mm cilinder schacht-d. 6 mm PROMAT


Van rubber. Cilindrische vorm. Gegleufd. Door de gleuven wordt het uitzetten van het slijplichaam tijdens het slijpen vereenvoudigd, daardoor wordt de slijphuls gespannen en de elasticiteit verhoogd. Slipvaste pasvorm van de slijphuls. De slijphulzen worden door een lichte draaiing naar rechts op- en afgetrokken

Artikelnummer 0G281688
Hoogte 25
Vorm Cilindrisch
Kopdiameter (mm) 25
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 25
Vorm Cilindrisch
Kopdiameter (mm) 25
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 0G281688
EAN 4015448761242
UBB 500573669453
UNSPSC 27112809
Fabrikant artikelnummer 4000842635
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.