text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphulshouder D22xH20mm cilinder schacht-d. 6 mm PROMAT


Van rubber. Cilindrische vorm. Gegleufd. Door de gleuven wordt het uitzetten van het slijplichaam tijdens het slijpen vereenvoudigd, daardoor wordt de slijphuls gespannen en de elasticiteit verhoogd. Slipvaste pasvorm van de slijphuls. De slijphulzen worden door een lichte draaiing naar rechts op- en afgetrokken

Artikelnummer 9W617288
Hoogte 20
Vorm Cilindrisch
Kopdiameter (mm) 22
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 20
Vorm Cilindrisch
Kopdiameter (mm) 22
Materiaal Rubber
Opnameschacht (mm) 6
Merk Promat

Artikelnummers

Artikelnummer 9W617288
EAN 4015448532378
UBB 500584017585
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842406
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.