text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D60xB30mm korreling 60 korund max. toerental 6500 min-¹ PROMAT


Korund. Met binnenversterkt katoenweefsel. Geschikt voor werkzaamheden op zeer kleine plaatsen. De hoge kwaliteit van het schuurmiddel garandeert een lange standtijd. Geschikt voor de bewerking van normaal staal, non-ferrometalen en hun legeringen, kunststoffen

Artikelnummer 9O647482
Max. toerental (1/min) 6500
Diameter 60
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 6500
Diameter 60
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Merk Promat
Type 4000 842 577

Artikelnummers

Artikelnummer 9O647482
EAN 4015448761167
UBB 500583916456
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842577
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.