text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D45xB30mm korreling 150 korund max. toerental 8500 min-¹ PROMAT


Korund. Met binnenversterkt katoenweefsel. Geschikt voor werkzaamheden op zeer kleine plaatsen. De hoge kwaliteit van het schuurmiddel garandeert een lange standtijd. Geschikt voor de bewerking van normaal staal, non-ferrometalen en hun legeringen, kunststoffen

Artikelnummer 3N586796
Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 45
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 8500
Diameter 45
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Merk Promat
Type 4000 842 487

Artikelnummers

Artikelnummer 3N586796
EAN 4015448532729
UBB 500581808812
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842487
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.