text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D30xB30mm korreling 36 korund max. toerental 13000 min-¹ PROMAT


Korund. Met binnenversterkt katoenweefsel. Geschikt voor werkzaamheden op zeer kleine plaatsen. De hoge kwaliteit van het schuurmiddel garandeert een lange standtijd. Geschikt voor de bewerking van normaal staal, non-ferrometalen en hun legeringen, kunststoffen

Artikelnummer 9H999493
Max. toerental (1/min) 13000
Diameter 30
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 13000
Diameter 30
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 36
Merk Promat
Type 4000 842 480

Artikelnummers

Artikelnummer 9H999493
EAN 4015448532675
UBB 500583820658
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842480
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.