text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D30xB30 mm korreling 60 korund A max. toerental 19.000 omw/min PFERD


Korund A. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Schuurbanden worden bij serieproductie, bij nabewerking en bij montage gebruikt. Scheurvast, volledig met kunsthars gebonden materiaal vormt de basis. Door de goede korrelhechting wordt een lange standtijd bereikt. Het verdient aanbeveling vet of slijpolie toe te voegen, vooral bij bewerking van lichte metalen. Levering zonder rubberhouder

Artikelnummer 9I079156
Breedte 30
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 30
Type Overig
Gatvorm Geen
Verpakt per 25
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 30
Max. toerental (1/min) 19000
Diameter 30
Type Overig
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 60
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Grof
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 9I079156
EAN 4007220149331
UBB 500583821565
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 42239105
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.