text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D25xB25mm korreling 80 korund max. toerental 15000 min-¹ PROMAT


Korund. Met binnenversterkt katoenweefsel. Geschikt voor werkzaamheden op zeer kleine plaatsen. De hoge kwaliteit van het schuurmiddel garandeert een lange standtijd. Geschikt voor de bewerking van normaal staal, non-ferrometalen en hun legeringen, kunststoffen

Artikelnummer 6Q991807
Max. toerental (1/min) 15000
Diameter 25
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 15000
Diameter 25
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Merk Promat
Type 4000 842 576

Artikelnummers

Artikelnummer 6Q991807
EAN 4015448761150
UBB 500582888417
UNSPSC 31191507
Fabrikant artikelnummer 4000842576
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.