text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D20xB63 mm korreling 80 korund A max. toerental 26.000 omw/min PFERD


Korund A. Conische vorm. Scheurvast, volledig met kunsthars gebonden materiaal. Door de goede korrelhechting wordt een lange standtijd bereikt. Het verdient aanbeveling vet of slijpolie toe te voegen, vooral bij bewerking van lichte metalen. Voor universeel gebruik van grof slijpen tot polijsten. Levering zonder rubberhouder

Artikelnummer 8P855421
Breedte 63
Max. toerental (1/min) 26000
Diameter 20
Type Overig
Gatvorm Geen
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Breedte 63
Max. toerental (1/min) 26000
Diameter 20
Type Overig
Gatvorm Geen
Bestand tegen water Nee
Geschikt voor RVS Ja
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor hout Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Geschikt voor steen Nee
Geschikt voor verf Ja
Geschikt voor glas Nee
Met perforatie voor stofafzuiging Nee
Klittenbandbevestiging Nee
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 80
Gat patroon Geen
Fijnheidsgraad Medium
Geschikt voor plamuur Nee
Merk Pferd

Artikelnummers

Artikelnummer 8P855421
EAN 4007220148747
UBB 500583587018
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 42214108
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.