text.skipToContent text.skipToNavigation

Slijphuls D15xB30mm korreling 150 korund max. toerental 26000 min-¹ PROMAT


Korund. Met binnenversterkt katoenweefsel. Geschikt voor werkzaamheden op zeer kleine plaatsen. De hoge kwaliteit van het schuurmiddel garandeert een lange standtijd. Geschikt voor de bewerking van normaal staal, non-ferrometalen en hun legeringen, kunststoffen

Artikelnummer 4V972226
Max. toerental (1/min) 26000
Diameter 15
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Max. toerental (1/min) 26000
Diameter 15
Type Overig
Materiaal drager Katoen
Geschikt voor kunststof Ja
Geschikt voor staal Ja
Geschikt voor metaal Ja
Geschikt voor non-ferro metalen Ja
Korrel type Corundum
Korreling volgens CAMI 150
Merk Promat
Type 4000 842 471

Artikelnummers

Artikelnummer 4V972226
EAN 4015448532606
UBB 500582257779
UNSPSC 31191506
Fabrikant artikelnummer 4000842471
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.