Sleuteltang XL Het unieke installatiegereedschap nu ook in 400 mm lengte. Voor openingsbreedtes tot 85 mm. Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Optimale aanpassing aan het werkstuk met handvriendelijke positie van de grepen. Betrouwbare vergrendeling van de scharnierbout: geen onbedoelde verschuiving. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. Snelle instelling met drukknop direct op het werkstuk. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximummaat. Gladde bekken, voor het schadevrij installeren van kwaliteitsverbindingen van messing, rood messing of roestvrij staal. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van de randen van gevoelige onderdelen. - Bekdikte (verbinding) (B2): 16,0 mm- Verbindingsdikte (B3): 20,0 mm- Bekdikte (B1): 12,5mm- Afstelposities: 25- Capaciteit voor moeren: Ø 338- Capaciteit voor moeren: 85mm