text.skipToContent text.skipToNavigation

Sleuteltang lengte 180 mm spanwijdte 40 mm verchroomd meercomponenten mantels KN


Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door ee

Artikelnummer K1086.500.180
Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Bekbreedte (mm) 40
Max. sleutelwijdte (mm) 35
Greepuitvoering Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Lengte (mm) 180
Bekbreedte (mm) 40
Max. sleutelwijdte (mm) 35
Greepuitvoering Overig
Aantal standen 15
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 250
Type Pliers Wrench

Omschrijving

Tangsleutel vervangt de behoefte aan sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van vergulde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, persen en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt beschadiging van randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. met smalle grijpbekken - voor aanhaalsituaties waarbij een slank gereedschap nodig is. - Bekdikte (verbinding) (B2): 8,0mm- Verbindingsdikte (B3): 12,0mm- Bekdikte (B1): 5,0mm- Afstelposities: 15- Capaciteit voor moeren: Ø 112- Capaciteit voor moeren: 40mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1086.500.180
EAN 4003773047162
UBB 500500460497
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 86 05 180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.