text.skipToContent text.skipToNavigation

Sleuteltang lengte 125 mm spanwijdte 23 mm verchroomd kunststof mantel KNIPEX


Minitangentang vervangt de noodzaak voor sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van geplateerde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, aandrukken en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt schade aan randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing do

Artikelnummer K1086.300.125
Lengte (mm) 125
Bekbreedte (mm) 23
Aantal standen 11
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 105
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (mm) 125
Bekbreedte (mm) 23
Aantal standen 11
Merk Knipex
Gewicht per stuk (g) 105
Type Pliers Wrench

Omschrijving

Minitangentang vervangt de noodzaak voor sets metrische en imperiale moersleutels. Gladde bekken voor schadevrije installatie van geplateerde fittingen - direct werken op chroom! Zeer geschikt voor het grijpen, vasthouden, aandrukken en buigen van werkstukken. Spelingvrije bekdruk voorkomt schade aan randen van gevoelige onderdelen. Snelle aanpassing door een knop direct op het werkstuk in te drukken. Geen onbedoelde verschuiving van de grijpbekken en geen wegglijden van de verbinding. Parallelle bekken geven een stevigere grip, het ontwerp maakt flexibele aanpassing mogelijk van alle breedtes tot de opgegeven maximale maat. Dankzij het ratelprincipe kunnen alle boutverbindingen snel en eenvoudig worden vast- en losgedraaid. Hoge hefboomoverbrenging voor sterke grijpkracht. de minitangentang voor precisiemechaniek. bijzonder geschikt voor het werken aan kleine boutverbindingen. zeer goede toegankelijkheid in zeer krappe ruimtes. - Bekdikte (verbinding) (B2): 5,0mm- Verbindingsdikte (B3): 9,5mm- Bekdikte (B1): 3,0 mm- Afstelposities: 11- Capaciteit voor moeren: Ø 078- Capaciteit voor moeren: 23mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1086.300.125
EAN 4003773077497
UBB 500625385462
UNSPSC 27112104
Fabrikant artikelnummer 86 03 125
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.