text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangwagen Star Serie II aansluitschroefdraad 26,44 mm 3/4 inch staal doos ALBA


Artikelnummer 0D643994
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Hand
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 120
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Hand
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 120
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm) 26.44
Maat draadaansluiting trommel (inch) 3/4 inch
Merk Alba
HS- en goederencode 84798997

Artikelnummers

Artikelnummer 0D643994
EAN 7611420114562
UBB 500573635538
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 11456
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.