Waterslanghaspel
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
Tuingereedschappen
Toebehoren
Waterslanghaspel
5S301748
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
Slangwagen Royal II aansluitschroefdraad 26,44 mm G 3/4 inch staal ALBA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5S301748
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
100
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
26.44
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4 inch
Merk
Alba
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5S301748
EAN
7611420241121
UBB
500582577887
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
24112