text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangwagen professional II aansluitschroefdraad 33,3 mm G 1 inch staal ALBA


Ultimatief stabiele, geheel stalen constructie · Vuurverzinkt · Slangbeschermende haspel met comfortabele, roestvrije aansluitbocht · Geen knikkende slang · Hoge waterdoorstroming 1″ (23 mm) · Draaiarmatuur messing vernikkeld · Met kogellagers en 3-voudig afgedicht · Doorlopend drukbestendig, Ø 26 cm PU (geschuimd) met stalen velgen

Artikelnummer 4O357373
Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 16
Oprolmechanisme Hand
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Gegalvaniseerd
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Voor inwendige diameter slang (mm) 16
Oprolmechanisme Hand
Met slang Ja
Max. slanglengte (m) 160
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm) 33.25
Maat draadaansluiting trommel (inch) 1 inch
Merk ALBA

Artikelnummers

Artikelnummer 4O357373
EAN 7611420115309
UBB 500582165949
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 11530
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.