Waterslanghaspel
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
Tuingereedschappen
Toebehoren
Waterslanghaspel
2Z579877
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
Slangwagen PRO 2436 aansluitschroefdraad 16 mm 5/8 inch kunststof/metaal doos HOZELOCK
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Z579877
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Kunststof
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
12.5
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Kunststof
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
12.5
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Ja
Max. slanglengte (m)
60
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
16
Merk
Hozelock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z579877
EAN
5010646060127
UBB
500581646048
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
2436R3535