text.skipToContent text.skipToNavigation

Slangwagen plus P25 aansluitschroefdraad 20,95 mm G 1/2 inch poedergecoat GEKA


Robuuste, poedergecoate staalconstructie · Geschikt voor drinkwater, de watergeleidende componenten voldoen aan de drinkwaterverordening · Gebogen inlaat buis beschermt tegen knikken van de slang · Praktische apparaathouder · Temperatuurbereik: +4 °C tot +60 °C · Voorgemonteerd zonder slang, reserveonderdelen mogelijk op aanvraag

Artikelnummer 0K379802
Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Materiaal Staal
Verrijdbaar Ja
Draadaansluiting trommel Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm) 13
Oprolmechanisme Hand
Met slang Nee
Max. slanglengte (m) 50
Maat draadaansluiting inlaat (inch) 1/2 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm) 0.5
Maat draadaansluiting trommel (inch) 1/2 inch
Merk Geka
Type 4000351034

Artikelnummers

Artikelnummer 0K379802
EAN 4015933105520
UBB 500573743860
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 42.8501.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.