Waterslanghaspel
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
Tuingereedschappen
Toebehoren
Waterslanghaspel
1F855904
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
Slangwagen plus P125 aansluitschroefdraad 33,25 mm G 1 inch poedergecoat. GEKA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
1F855904
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Draadaansluiting inlaat
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Draadaansluiting inlaat
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Met slang
Nee
Max. slanglengte (m)
200
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
1 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
33.25
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1 inch
Merk
Geka
Type
4000351025
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1F855904
EAN
4015933102147
UBB
500581035036
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
42.8504.9