Waterslanghaspel
Alle categorieën
Bevestigingsartikelen
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Handgereedschappen
Tuingereedschappen
Toebehoren
Waterslanghaspel
8Q144925
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
Slangwagen PA30 aansluitschroefdr. 33,25 mm G 1 inch AG behuizing staal GEKA
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
8Q144925
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Nee
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Nee
Draadaansluiting trommel
Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Veerbelast
Met slang
Nee
Max. slanglengte (m)
40
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
33.25
Maat draadaansluiting trommel (inch)
1 inch
Maat draadaansluiting trommel (mm)
1
Merk
Geka
HS- en goederencode
73269050
Type
42.9020.9
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8Q144925
EAN
4015933111095
UBB
500583590715
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
4000351264