Waterslanghaspel
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
Tuingereedschappen
Toebehoren
Waterslanghaspel
0P025394
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
Slangwagen Forever aansluitschroefdraad 26,44 mm 3/4 inch staal doos ALBA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0P025394
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Nee
Max. slanglengte (m)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Gegalvaniseerd
Materiaal
Staal
Verrijdbaar
Ja
Voor inwendige diameter slang (mm)
13
Oprolmechanisme
Hand
Met slang
Nee
Max. slanglengte (m)
60
Maat draadaansluiting inlaat (inch)
3/4 inch
Maat draadaansluiting inlaat (mm)
26.44
Maat draadaansluiting trommel (inch)
3/4 inch
Merk
Alba
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0P025394
EAN
7611420114500
UBB
500573792032
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
11450